Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordwandwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzplatte,4 Bordwände (Vollwand),RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
148566
148566
Artikel-Nr.:
     711-148566
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2562
EAN/GTIN:
     4017976025629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Bordwandwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Ladehöhe 250 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
  • Wände herausnehmbar
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Magazinwagen, Plattformwagen, Transportgerät, Transportwagen, Holzkastenwagen, Kastenwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
MULTIVARIO
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Bordwandwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
250 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
4 Bordwände (Vollwand)
Aufbauten Funktion:
Wände herausnehmbar
Höhe Aufbauten:
250 mm
Wand Funktion:
herausnehmbar
nestbar:
nein
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
ja
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Vierwandwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, plattformwagen ral 5007, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,49*
€ 323,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,13*
€ 323,30*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 278,48*
€ 330,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 306,96*
€ 352,42*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 400,93*
€ 452,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,02*
€ 537,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,56*
€ 532,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,84*
€ 509,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,49*
€ 498,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,93*
€ 477,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,54*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,17*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,52*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,67*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,72*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,94*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.