Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsatz-Paneel, Frontelement, f. Schreibtisch, B 1600mm, Holz m. Stoffbezug, CC-schwarz, BN3005-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148088-0024
148088-0024
148088-0024
148088-0024
148088-0024
Artikel-Nr.:
     711-148088-0024
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI PGT16 C 2-148088-0024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Frontblende
- Aus laminierter E1-Spanplatte
- Zusätzlich mit Hartfaserplatte und Stoffbezug
- Eignet sich zum Anheften von Notizen

Allgemeine Maße:

- Bei einer Tischhöhe von 720 mm (Standardhöhe) beträgt die Gesamthöhe 1155 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Tischzubehör:
Aufsatz-Paneel
für Tischausführung:
Schreibtisch
Breite:
1600 mm
Material:
Holz
Oberfläche:
mit pinnbarer Oberfläche
Anbauseite:
hinten
Gewicht:
15.6 kg
Dekor:
CC-schwarz
Bezug:
BN3005-gelb
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablageboard, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Schreibtisch, Tisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Trennwand, Trennwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0013
ab € 115,93*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0001
ab € 115,43*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0002
ab € 115,93*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0004
ab € 115,81*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0005
ab € 114,81*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0006
ab € 115,06*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0007
ab € 115,56*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0012
ab € 115,56*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0014
ab € 115,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.