Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsatz-Paneel, Frontelement, f. Schreibtisch, B 1200mm, Holz m. Stoffbezug, BZ-grau, BN1005-beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148086-0013
148086-0013
148086-0013
148086-0013
148086-0013
Artikel-Nr.:
     711-148086-0013
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI PGT12 C 2-148086-0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Frontblende
- Aus laminierter E1-Spanplatte
- Zusätzlich mit Hartfaserplatte und Stoffbezug
- Eignet sich zum Anheften von Notizen

Allgemeine Maße:

- Bei einer Tischhöhe von 720 mm (Standardhöhe) beträgt die Gesamthöhe 1155 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Tischzubehör:
Trennwand
Breite:
1200 mm
Material:
Holz/Stoff
Anbauseite:
hinten
Gewicht:
11.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablagebrett lichtgrau, ablageboard, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Schreibtisch, Tisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Trennwand, Trennwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0013
ab € 62,44*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0001
ab € 62,51*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0002
ab € 62,64*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0004
ab € 62,71*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0005
ab € 62,71*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0006
ab € 62,78*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0007
ab € 60,24*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0012
ab € 62,64*
Zubehör
Nowy Styl
WNI PS06 B-148331-0014
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.