Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch,HxBxT 740x1400x1400mm,eckig,4-Fuß verchromt,Rundrohr,BI-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147944-0013
147944-0013
147944-0013
147944-0013
147944-0013
Artikel-Nr.:
     711-147944-0013
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI KA1A CR-147944-0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1600x800
besprechungstisch
Konferenztisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 1400 x 1400 mm
  • Form eckig
  • 4-Fußgestell aus Stahl verchromt
  • Rundrohr
  • Plattenstärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 147944-0013 BI-weiss
  • 147944-0001 BZ-grau
  • 147944-0002 CC-schwarz
  • 147944-0004 MP-hellgrau
  • 147944-0005 MS-dunkelgrau
  • 147944-0007 NH-Ahorn
  • 147944-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Konferenztisch, Tisch, Besprechungstisch, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Konferenztisch
Höhe:
740 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
1400 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Plattenform:
eckig
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Farbe Ausführung:
verchromt
Gestellausführung:
rund
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
52.1 kg
Dekor:
BI-weiss
Weitere Suchbegriffe: nowy styl besprechungstisch, Tisch, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,54*
€ 636,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,90*
€ 630,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,35*
€ 622,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,72*
€ 598,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,64*
€ 535,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KA1A CR-147944-0001
ab € 451,42*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KA1A CR-147944-0002
ab € 450,88*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KA1A CR-147944-0004
ab € 448,74*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KA1A CR-147944-0005
ab € 450,43*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KA1A CR-147944-0007
ab € 450,25*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI KA1A CR-147944-0014
ab € 451,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.