Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Schrank,f. wasserg./brennbare Stoffe,HxBxT 1610x870x1300mm,Rollladentür,3xWannenboden,Korpus RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147761
147761
147761
Artikel-Nr.:
     711-147761
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RSG-4
EAN/GTIN:
     4052462048263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Fass-Schrank
  • geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • zur Lagerung unter Dach, im Freien
  • für Kleingebinde
  • Höhe x Breite x Tiefe 1610 x 870 x 1300 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Rollladentür
  • Sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3 Ebene(n) mit Wannenboden
  • Auffangvolumen Wannenboden 45 l
  • Auffangvolumen Bodenwanne 45 l
  • Bauweise des Schrankes behördlich zugelassen
  • Korpus mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • gemäß Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fassschrank, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Fass-Schrank
Lagerort:
unter Dach, im Freien
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Höhe:
1610 mm
Breite:
870 mm
Tiefe:
1300 mm
Kapazität:
Kleingebinde
Schrank Ausstattung:
Böden, Bodenwanne
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Auffangvolumen Wannenboden:
45 l
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
45 l
Türtyp:
Rollladentür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
gelborange // RAL2000
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Boden:
verzinkt
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Schrankes behördlich zugelassen
Zertifizierung:
gemäß Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
Gewicht:
215 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff Kleingebindelager, Gefahrstoffdepot Kleingebindelager, Kleingebinde Gefahrstoffdepot, Kleingebinde Gefahrstofflager, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Wannenboden, rolladenschrank eurokraft, gefahrstoff fasslager, rollladenschrank 4 fachböden, Chemikalienschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.719,79*
€ 1.847,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.721,88*
€ 1.848,01*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.836,57*
€ 1.957,53*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.843,62*
€ 1.968,67*
Lager 711
22 Tage
17
Frei Haus
ab € 2.305,42*
€ 2.458,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.458,16*
€ 2.925,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.419,50*
€ 2.879,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.354,50*
€ 2.801,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.325,49*
€ 2.767,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.305,42*
€ 2.743,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Höhenverstellbare Füße
ab € 83,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.