Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Schrank,HxBxT 1610x870x1300mm,f. 6x60l Fass,1xGitterrost,Auffangvol. 73l,Rollladentür Alu,Korpus Stahl RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147759
147759
147759
Artikel-Nr.:
     711-147759
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RSG-2
EAN/GTIN:
     4052462048249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Containergitterrostboden
Gitterrostboden Container
Gitterrostboden Gasflaschendepot
Fass-Schrank
Fass-Schrank
  • zur Lagerung unter Dach, im Freien
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise des Schrankes behördlich zugelassen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1610 x 870 x 1300 mm
  • für 6 x 60-Liter-Fass
  • 1 Ebene(n) mit Gitterrost
  • Auffangvolumen Bodenwanne 73 l
  • Bodenwanne mit Gitterrost
  • Rollladentür aus Aluminium
  • sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • gemäß Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fassschrank, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Fass-Schrank
Lagerort:
unter Dach, im Freien
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Schrankes behördlich zugelassen
Kapazität:
6 x 60-Liter-Fass
Höhe:
1610 mm
Breite:
870 mm
Tiefe:
1300 mm
Schrank Ausstattung:
Bodenwanne m. Gitterrost, Boden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Gitterrost
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
73 l
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Farbe Korpus:
gelborange // RAL2000
Material Front:
Aluminium
Oberfläche Boden:
verzinkt
Türtyp:
Rollladentür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Zertifizierung:
gemäß Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
Material:
Stahlblech
Gewicht:
162 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassschrank, Fasswanne, Gefahrstoff Fasslager, Gefahrstoffdepot Fasslager, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank 1 fachboden, gefahrstoff fasslager, rolladenschrank eurokraft, Chemikalienschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.551,64*
€ 1.658,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.554,29*
€ 1.658,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.552,60*
€ 1.658,53*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.636,30*
€ 1.749,82*
Lager 711
22 Tage
17
Frei Haus
ab € 2.084,15*
€ 2.209,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.209,18*
€ 2.628,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.190,60*
€ 2.606,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.132,11*
€ 2.537,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.102,19*
€ 2.501,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.084,15*
€ 2.480,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Höhenverstellbare Füße
ab € 83,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.