Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Schrank,HxBxT 1610x870x1300mm,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 215l,Rollladentür Alu,Korpus Stahl RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147758
147758
147758
Artikel-Nr.:
     711-147758
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RSG-1
EAN/GTIN:
     4052462048232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Fasswanne
Gefahrstoff Fasslager
Fass-Schrank
  • zur Lagerung unter Dach, im Freien
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise des Schrankes behördlich zugelassen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1610 x 870 x 1300 mm
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen Bodenwanne 215 l
  • Bodenwanne mit Gitterrost
  • Rollladentür aus Aluminium
  • sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • gemäß Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fassschrank, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Fass-Schrank
Lagerort:
unter Dach, im Freien
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Schrankes behördlich zugelassen
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Höhe:
1610 mm
Breite:
870 mm
Tiefe:
1300 mm
Schrank Ausstattung:
Bodenwanne mit Gitterrost
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
215 l
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Farbe Korpus:
gelborange // RAL2000
Material Front:
Aluminium
Türtyp:
Rollladentür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Zertifizierung:
gemäß Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
Material:
Stahlblech
Gewicht:
162 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffdepot Fasslager, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank eurokraft, gefahrstoff fasslager, fasswanne verzinkt, Chemikalienschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.584,11*
€ 1.712,68*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.584,24*
€ 1.712,81*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.630,13*
€ 1.758,70*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.635,23*
€ 1.764,15*
Lager 711
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.677,99*
€ 2.865,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.865,39*
€ 3.409,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.832,30*
€ 3.370,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.730,43*
€ 3.249,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.677,99*
€ 3.186,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Höhenverstellbare Füße
ab € 124,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.