Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Reinigungspaste,250ml Tube,m. Reibmittel,Geruch parfümiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147360
147360
Artikel-Nr.:
     711-147360
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     0615
EAN/GTIN:
     5701684061527
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Hochleistungs-Reinigungspaste
  • Tube mit 250 ml Inhalt
  • Paste mit natürlichem Reibmittel, Geruch parfümiert
  • ohne Lösemittel und Farbstoffe
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Handwaschpaste, Seife, Handreinigung, Hautpflege, Handreiniger, Handreinigungsmittel

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Serie:
PLUM
Reinigungstyp:
Personenreinigung
Reinigungsmitteltyp:
Handreinigung
Seifentyp:
Hochleistungs-Reinigungspaste
Inhalt:
250 ml
Gebinde:
Tube
Geruch:
parfümiert
Aussehen:
Paste mit natürlichem Reibmittel
Verträglichkeit:
ohne Lösemittel und Farbstoffe
Ausführung:
Tube
Gewicht:
0.25 kg
GHS:
None
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
1
€ 4,50*
ab € 2,80*
€ 4,89*
Lager 711
156
12
Frei Haus
ab € 5,94334*
€ 7,96334*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,96334*
€ 9,47637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57334*
€ 9,01227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33334*
€ 8,72667
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94334*
€ 7,07257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 95,56008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.