Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittelspender,HxBxT 1450x300x250mm,f. 1l Beutel,Gehäuse weiß/anthrazit,Bodenaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147346
147346
Artikel-Nr.:
     711-147346
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     4308
EAN/GTIN:
     5701684430811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Desinfektionsmittelspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 1450 x 300 x 250 mm
  • Für Beutelgröße 1 l
  • Bedienung per Sensor
  • Gehäuse aus Kunststoff in weiß/anthrazit
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Lieferumfang: inklusive 4 AA-Batterien

Suchbegriffe:
Sozialraumausstattung, Seifenspender, Waschraum-Ausstattung, Waschraumhygiene, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektion Bodenständer, Desinfektionspender Ständer, Desinfektionspender stehend

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Serie:
PLUM
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Desinfektionsmittelspender
Höhe:
1450 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
250 mm
für Beutelgröße:
1 l
Bedienung:
Sensor
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Gehäuse:
Kunststoff
Farbe:
weiß/anthrazit
Lieferumfang:
inklusive 4 AA-Batterien
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, b-safety desinfektionssäule, armhebel-spender 1000ml, armhebel spender, Sozialraumausstattung, Seifenspender, Waschraum-Ausstattung, Waschraumhygiene, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Spender, Desinfektion Bodenständer, Desinfektionspender Ständer, Desinfektionspender stehend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 181,37*
€ 230,05*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 315,97*
€ 397,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,20*
€ 472,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,45*
€ 468,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,99*
€ 446,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,84*
€ 425,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,97*
€ 376,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
ab € 4,16*
Zubehör
B-Safety
3766
ab € 9,59*
Zubehör
B-Safety
4310
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.