Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen, f. DIN A4, grün/weiß, Rücken magnetisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
147148
147148
147148
Artikel-Nr.:
     711-147148
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     195045
EAN/GTIN:
     3377991950452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a4 grün
magnet-rahmen
Informationsrahmen für Sicherheitsanweisungen
  • für den Innenbereich geeignet
  • passend für DIN A4
  • Rahmen in grün/weiß
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • Rücken magnetisch
  • gemäß DIN ISO 3864
Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Serie:
Magneto
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Informationsrahmen für Sicherheitsanweisungen
Einsatzort:
Innenbereich
passend für:
DIN A4
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Farbe Rahmen:
grün/weiß
Funktion Rahmen:
Rücken magnetisch
Zertifizierung:
gemäß DIN ISO 3864
Gewicht:
0.19 kg
Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a4, Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Magnetische Sichttafel, Plakatrahmen, Präsentationsrahmen, Informationsrahmen, Magnetsichttafel, Rahmen, Einstecktasche
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
3
pro Packung
€ 3,90*
ab € 14,41*
€ 15,60*
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 16,75*
€ 17,64*
Lager 711
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,32*
€ 21,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,20*
€ 25,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,56*
€ 20,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.