Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschaukasten,f. 9xDIN A4,HxBxT 980x730x35mm,hoch,Rückwand Stahl,Flügeltür,Rahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146860
146860
146860
146860
Artikel-Nr.:
     711-146860
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     FSA9
EAN/GTIN:
     4016946212045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
Flachschaukasten
  • für den Innenbereich geeignet
  • passend für 9 x DIN A4
  • Höhe x Breite x Tiefe 980 x 730 x 35 mm
  • Wand im Hochformat
  • Rückwand aus Stahl magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar in weiß
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Acrylglas
  • Rahmen aus Aluminium in silber
  • verschließbar mit Zylinderschloss

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Info-Schaukasten, Informations-Schaukasten, Eingangsbereich-Ausstattung, Flachschaukasten

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Serie:
X-tra!Line®
Informationsausstattung:
Flachschaukasten
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
980 mm
Breite:
730 mm
Tiefe:
35 mm
passend für (Kapazität):
9 x DIN A4
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wand
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Ausrichtung:
Hochformat
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rückwand:
Stahl
Material Frontscheibe:
Acrylglas
Farbe Rahmen:
silber
Farbe Rückwand:
weiß
Gewicht:
9.72 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 131,06*
€ 167,59*
10 Tage
28
Frei Haus
ab € 131,38*
€ 167,59*
€ 2,95*
ab € 152,48*
€ 198,55*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 153,81*
€ 204,69*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 177,53*
€ 222,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,59*
€ 241,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
ITSA4M 03
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.