Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,m. Kopfstütze,Sitz Stoff grau/schwarz,Sitz HxBxT 420-530x500x470mm,ergonomisch gewölbte Rückenlehne,Polyamid-Fußkreuz,Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146733
146733
146733
146733
146733
Artikel-Nr.:
     711-146733
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HE30P S103X
EAN/GTIN:
     4014296274041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Punktsynchronmechanik, stufenlos arretierbar
  • mit höhenverstellbaren Armlehnen
  • mit höhen- und neigungsverstellbarer Kopfstütze
  • Muldensitz mit Bezug aus Stoff (65% Polyester, 30% Baumwolle, 5% Viskose) in grau/schwarz
  • Sitzunterstützung durch Lendenwirbelstütze
  • belastbar bis 110 kg
  • geeignet für eine Nutzungsdauer von 8 h pro Tag
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 530 x 500 x 470 mm
  • ergonomisch gewölbte Rückenlehne
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Rücken Höhe 630 mm
  • Fußkreuz aus Polyamid in schwarz
  • Mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 21,6 kg
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, Stuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Head Point RS
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Punktsynchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
stufenlos arretierbar
Kopfstütze:
höhen- und neigungsverstellbar
Armlehnen:
höhenverstellbar
Sitztyp:
Muldensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (65% Polyester, 30% Baumwolle, 5% Viskose)
Farbe Sitzbezug:
grau/schwarz
Sitzeinstellung:
bewegliche Sitzmechanik
Sitzunterstützung:
Lendenwirbelstütze
Sitzhöhe:
420-530 mm
Sitzbreite:
500 mm
Sitztiefe:
470 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Rücken Ausführung:
ergonomisch gewölbte Rückenlehne
Material Rücken:
Polyester
Material Rückenbezug:
Stoff (65% Polyester, 30% Baumwolle, 5% Viskose) / Netzgeweb
Rückenhöhe:
630 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Fußstütze:
ja
höhenverstellbar:
ja
Material Fußkreuz:
Polyamid
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Sitzdauer:
8 h
Sitzlast:
110 kg
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
21.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,73*
€ 445,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,61*
€ 439,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,65*
€ 416,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,41*
€ 403,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,88*
€ 367,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990-3
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.