Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Trennwand,Vollwand,HxB 1750x800mm,Wand Holz,grün,Gestell Stahl,Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146694
146694
Artikel-Nr.:
     711-146694
Herst.-Nr.:
     45696518
EAN/GTIN:
     4044917428713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messewand
Moderationswand
Präsentationswand
Büro-Raumteiler
Trennwand für Trennwand
  • Vollwand
  • Höhe x Breite 1750 x 800 mm
  • gerade oder im Winkel von 45°, 90° oder 135° aufstellbar
  • Wandelement mit 1 Stütze
  • Wand aus Holz in grün
  • Oberfläche mit Lackierung
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau mit Standfuß

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Metropol
Informationsausstattung:
Trennwand
Modul:
Trennwand
Wandtyp:
Vollwand
Höhe:
1750 mm
Breite:
800 mm
Stellwand Ausstattung:
Wandelement mit 1 Stütze
Aufstellung/Montage:
gerade oder im Winkel von 45°, 90° oder 135° aufstellbar
Material Wand:
Holz
Oberfläche Wand:
lackiert
Farbe Wand:
grün
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Unterbau:
Standfuß
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Gebrauchshinweis:
am Ende der gesamten Wand muss eine Endstütze montiert werde
Gewicht:
24.8 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 162,47*
€ 202,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 156,81*
€ 205,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,38*
€ 224,13*
Frei Haus
ab € 207,63*
€ 254,91*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 372,21*
€ 438,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,15*
€ 521,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,61*
€ 520,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,47*
€ 503,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,49*
€ 489,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,21*
€ 442,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6929
ab € 85,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697700
ab € 22,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697814
ab € 37,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45691784
ab € 170,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696710
ab € 264,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43651983
ab € 9,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 61,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6916
ab € 348,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.