Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stellwandsystem, HxB 1750x800mm, Holzwand, Standfuß, lackiert, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146693
146693
Artikel-Nr.:
     711-146693
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     6964
EAN/GTIN:
     4044917428706
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Stellwandsystem
Holzelement
- Zur beidseitigen Nutzung als Informationsträger, als Trennwand oder Raumteiler miteinander kombinierbar
- Linear oder in 3 Winkelstellungen (45°, 90° oder 135°) aufstellbar
Gestell:
- Stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Mit Standfüßen
Wandelement:
- Aus lackiertem Holz
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Rollensatz
Bestellhinweis:
Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschluss-Säule montiert werden. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Metropol
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Tafeltyp:
Stellwand
Höhe:
1750 mm
Breite:
800 mm
Modul:
Wandelement
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Ausstattung Stellwand:
Holzelement
Unterbau:
Füße
Material Tafel:
Holz
Farbe Tafel:
weiß
Gewicht:
24.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Messewand, Mini-Messe, Minimesse, Moderationswand, Präsentationswand, Stellwand, Stellwandsystem-Paneels, stellwand kerkmann, büro raumteiler, Raumtrennwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 171,07*
€ 192,41*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 171,07*
€ 192,41*
€ 3,90*
ab € 184,93*
€ 192,44*
13 Tage
k.A.
€ 5,10*
ab € 172,45*
€ 194,01*
Lager 711
Frei Haus
ab € 280,01*
€ 313,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,29*
€ 372,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,59*
€ 346,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
113980-YY
ab € 73,01*
Zubehör
k.A.
6519
ab € 10,72*
Zubehör
Kerkmann
6917
ab € 248,50*
Zubehör
Kerkmann
6977
ab € 20,22*
Zubehör
Kerkmann
6943
ab € 27,73*
Zubehör
Kerkmann
6947
ab € 49,98*
Zubehör
Kerkmann
6940
ab € 10,88*
Zubehör
Kerkmann
6941
ab € 10,66*
Zubehör
Kerkmann
6915
ab € 5,82*
Zubehör
Kerkmann
6978
ab € 30,67*
Zubehör
Kerkmann
6916
ab € 322,00*
Zubehör
Kerkmann
6947
ab € 35,40*
Zubehör
Kerkmann
6948
ab € 28,86*
Zubehör
Kerkmann
6967
ab € 217,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG