Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschild,HxBxT 470x350x20mm,f. DIN A3,hoch,Schild Kunststoff,Rahmen Stahl alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146691
146691
Artikel-Nr.:
     711-146691
Herst.-Nr.:
     43649914
EAN/GTIN:
     4044917412170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Klapprahmen
Klickrahmen
Wandschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 470 x 350 x 20 mm
  • passend für DIN A3 im hoch
  • Schild aus Kunststoff
  • Rahmen aus Stahl in alusilber
  • einfacher Wechsel der Inhalte durch Einkerbung am oberen Rand

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schild, Informationsrahmen, Info-Schild, Wandschild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Wandschild
Höhe:
470 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
20 mm
Format:
DIN A3
Ausrichtung:
hoch
Material Schild:
Kunststoff
Material Rahmen:
Stahl
Farbe Rahmen:
alusilber
Verschluss:
Einkerbung am oberen Rand
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, klapprahmen a3, klapprahmen, kerkmann türschild, Schild, Informationsrahmen, Info-Schild, Wandschild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33,66*
€ 44,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,17*
€ 48,01*
€ 5,50*
ab € 36,25*
€ 49,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,57*
€ 57,30*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 47,68*
€ 61,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.