Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschild,HxBxT 340x255x20mm,f. DIN A4,hoch,Schild Kunststoff,Rahmen Stahl alusilber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
146690
146690
Artikel-Nr.:
     711-146690
Herst.-Nr.:
     43650014
EAN/GTIN:
     4044917413627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Wandschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 340 x 255 x 20 mm
  • passend für DIN A4 im hoch
  • Schild aus Kunststoff
  • Rahmen aus Stahl in alusilber
  • einfacher Wechsel der Inhalte durch Einkerbung am oberen Rand

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schild, Informationsrahmen, Info-Schild, Wandschild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Wandschild
Höhe:
340 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
20 mm
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
hoch
Material Schild:
Kunststoff
Material Rahmen:
Stahl
Farbe Rahmen:
alusilber
Verschluss:
Einkerbung am oberen Rand
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, etagenwegweiser, Schild, Informationsrahmen, Info-Schild, Wandschild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 40,35*
€ 53,55*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,18*
€ 56,97*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,01*
€ 67,86*
Lager 711
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 56,03*
€ 72,87*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,87*
€ 86,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,59*
€ 85,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,53*
€ 81,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,47*
€ 80,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,73*
€ 73,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 56,03*
€ 66,68
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 28,015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.