Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen,Tragl. 200kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 600x400mm,Holzplatte,2 Böden geneigt,Euronorm,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146152
146152
Artikel-Nr.:
     711-146152
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32911
EAN/GTIN:
     4017976013695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen
  • Traglast 200 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
  • Plattform aus Holz
  • 2 Böden geneigt
  • Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 1150 x 820 x 450 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kastenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Materialwagen, Materialständer, Material- und Beistellwagen, Beistell- und Kommissionierwagen, Kommissionierwagen, Transporthilfe, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Beistellwagen
Traglast:
200 kg
Euronorm:
ja
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Etagenausrichtung:
neigbar
Höhe:
1150 mm
Länge:
820 mm
Breite:
450 mm
Etagentyp:
Holzplatte
Material Plattform:
Holz
Plattform Ausführung:
2 Böden geneigt
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Aufbauten:
keine
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, Montagehilfswagen, Montagewagen, beistellwagen fetra ral 5007, beistellwagen euro-behälter, fetra beistellwagen, Kastenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Materialwagen, Materialständer, Material- und Beistellwagen, Beistell- und Kommissionierwagen, Kommissionierwagen, Transporthilfe, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,10*
€ 314,19*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,70*
€ 314,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,18*
€ 314,20*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 272,12*
€ 321,20*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 398,44*
€ 443,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,79*
€ 528,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,26*
€ 514,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,97*
€ 509,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,09*
€ 501,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,44*
€ 474,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,40*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,87*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,13*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,87*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,56*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.