Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Werkbank-Aufbau, HxB 700x1500mm, Energie-Kanal FR, 1x Aus-Schalter, 5x Steckdose, 6x Blindabdeckung, taubenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146129
146129
Artikel-Nr.:
     711-146129
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     82671876
EAN/GTIN:
     7630022342715
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Einzelwerkbank
Energieversorgungsleiste Systemarbe...
Werkbank-Aufbau
Bestehend aus:
- Je 1 Tragsäule links und rechts, Höhe 700 mm
- 1 Lochplatte als Rückwand, Höhe 350 mm
- 1 glatte Rückwand, Höhe 150 mm
- 1 Energiekanal: 1x Kombi Schalter und Steckdose 220 V, 2x Kombi 2er-Steckdose 220 V, 3x Blindabdeckung zur späteren Aufnahme von Energiemodulen
- 1 Besfestigungsset
- Stromanschlusskabel, Länge 3 m
Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Tischzubehör:
Elektroausstattung
Ländervariante:
Ausführung FR
Höhe:
700 mm
Breite:
1500 mm
Farbe:
taubenblau
Gewicht:
22.64 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalsteckdose, Kastenwerkbank, Mechanikerwerkbank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, arbeitstischaufbau, Werkbankaufbaute, Werkbank, Lochplatte, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Werkbankzubehör, Werkbank Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 869,23*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,64*
€ 1.040,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,23*
€ 1.034,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG