Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbautheke f. Schreibtisch,HxB 1025x1800mm,Front weiß,Fächer,Monitorausschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145111
145111
145111
145111
145111
145111
Artikel-Nr.:
     711-145111
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830218-W+N-618146-WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Vorbautheke für Schreibtisch
  • Höhe x Breite 1025 x 1800 mm
  • aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front in Dekor weiß
  • Aufbauten: Fachseiten, 1 Thekenplatte mit Monitorausschnitt
  • 2 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Theke, Büro-Ausstattung, Ablageboard, Empfang, Empfangsbereich, Büro-Bedarf, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Empfangstheke, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Theke
Theken-Möbeltyp:
Vorbauelement
Höhe:
1025 mm
Breite:
1800 mm
höhenverstellbar:
nein
Tisch Ausstattung:
Fächer, Monitorausschnitt
Material Front:
Holz
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Farbe Front:
weiß
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
82 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, geramöbel schreibtisch weiß, büroschreibtisch weiß, bürotisch, Theke, Büro-Ausstattung, Ablageboard, Empfang, Empfangsbereich, Büro-Bedarf, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Empfangstheke, Empfangstresen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 558,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,82*
€ 780,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,10*
€ 770,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,18*
€ 751,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,25*
€ 722,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,24*
€ 664,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-830601-W
ab € 33,95*
Zubehör
Geramöbel
N-830603-O
ab € 124,65*
Zubehör
Geramöbel
N-830605-O
ab € 83,31*
Zubehör
Geramöbel
N-830607-O
ab € 16,51*
Zubehör
Geramöbel
N-830609-O
ab € 36,595*
Zubehör
Geramöbel
N-830603-A
ab € 120,8167*
Zubehör
Geramöbel
N-830603-B
ab € 120,67*
Zubehör
Geramöbel
N-830603-L
ab € 120,2667*
Zubehör
Geramöbel
N-830603-N
ab € 120,1167*
Zubehör
Geramöbel
N-830603-W
ab € 120,73*
Zubehör
Geramöbel
N-830605-A
ab € 72,9097*
Zubehör
Geramöbel
N-830605-B
ab € 72,8497*
Zubehör
Geramöbel
N-830605-L
ab € 72,7097*
Zubehör
Geramöbel
N-830605-N
ab € 72,6097*
Zubehör
Geramöbel
N-830605-W
ab € 72,6097*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.