Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallabsorbierende Stellwand,HxBxT 1600x1200x41mm,Wand Stoff,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145054
145054
145054
145054
Artikel-Nr.:
     711-145054
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS411216-CU
EAN/GTIN:
     4038933500515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Schallabsorbierende Stellwand
  • Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 1200 x 41 mm
  • zum Verbinden von 5 Wänden
  • Wand aus Stoff in blau
  • Oberfläche pinnbar, schallabsorbierend
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff
  • Die Anlieferung erfolgt als Komplettbausatz, inkl. Aufbauanleitung

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Stellwand
Akustik Absorber:
Trennwand
Modul:
Wandelement
Trennwandtyp:
Schallabsorbierende Stellwand
Höhe:
1600 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
41 mm
für Wände:
5 Stück
klappbar:
nein
Material Wand:
Stoff
Oberfläche Wand:
pinnbar // schallabsorbierend
Farbe Wand:
blau
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Ausführung:
ProfiLine - schallabsorbierend
Anlieferung:
als Komplettbausatz, inkl. Aufbauanleitung
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, geramöbel stellwand, büro raumteiler, Trennwand, Trennwandsystem, Stellwandsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,04*
€ 788,48*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,90*
€ 788,48*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,04*
€ 791,55*
Lager 711
23 Tage
17
Frei Haus
ab € 916,84*
€ 1.049,12*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.538,35*
€ 1.746,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,12*
€ 1.248,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,97*
€ 1.247,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,44*
€ 1.197,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,25*
€ 1.155,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,84*
€ 1.091,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41S03
ab € 87,97*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R12
ab € 105,69*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R16
ab € 122,94*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V12
ab € 65,14*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V16
ab € 77,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.