Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stellwand, HxBxT 1600x800x41mm, schallabsorbierend, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145045
145045
145045
Artikel-Nr.:
     711-145045
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS410816-CA
EAN/GTIN:
     4038933511665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Stellwand
Verwendung im Hoch- und Querformat möglich

Rahmen:

- Aus silbereloxiertem Aluminium mit Kunststoffecken

Tafel:

- Stoffbespannung pinnbar und schallabsorbierend

Zubehör (bitte separat bestellen):

Bitte Mitbestellen:
- Je 2 Tischklemmen pro Tischaufsatz, je 2 Standfüße mit Höhenausgleich und Mossgummiunterlage, 4 Universalarme oder 2 Doppel-Lenkrollen pro Stellwand
- Für Verkettungen je ein 2er Set winkelvariable Verbindungsscharniere mit Abddeckung, 1 winkelvariable Verbindungssäule oder 1 Verbindungssäule 4x90° pro Stellwand

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Stellwand
Höhe:
1600 mm
Breite:
800 mm
Oberfläche Tafel:
pinnbar, schallabsorbierend
Modul:
Wandelement
klappbar:
nein
Material Tafel:
Textil
Material Rahmen:
Aluminium
Farbe Tafel:
rot
Ausführung:
ProfiLine
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Stellwandsystem-Paneels, büro raumteiler, Trennwand, Trennwandsystem, Stellwandsystem
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 490,64*
€ 509,17*
Frei Haus
ab € 490,64*
€ 509,17*
Frei Haus
ab € 494,82*
€ 513,68*
Frei Haus
ab € 521,27*
€ 542,13*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,17*
€ 605,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,34*
€ 604,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,64*
€ 583,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41S03
ab € 75,90*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41S04
ab € 70,36*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41S05
ab € 32,51*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41S06
ab € 40,11*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R08
ab € 80,68*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R16
ab € 112,07*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V08
ab € 21,65*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V16
ab € 70,57*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41S01
ab € 31,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.