Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallabsorbierende Stellwand,HxBxT 1200x1400x41mm,Wand Stoff,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145031
145031
145031
Artikel-Nr.:
     711-145031
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS411412-CU
EAN/GTIN:
     4038933512075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Schallabsorbierende Stellwand
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1400 x 41 mm
  • Wand aus Stoff in blau
  • Oberfläche pinnbar, schallabsorbierend
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Stellwand
Akustik Absorber:
Trennwand
Modul:
Wandelement
Trennwandtyp:
Schallabsorbierende Stellwand
Höhe:
1200 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
41 mm
klappbar:
nein
Material Wand:
Stoff
Oberfläche Wand:
pinnbar // schallabsorbierend
Farbe Wand:
blau
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, geramöbel stellwand, büro raumteiler, stellwände höhe 1,2m, Trennwand, Trennwandsystem, Stellwandsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,28*
€ 688,63*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,89*
€ 688,63*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,63*
€ 691,34*
Lager 711
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 815,15*
€ 923,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.339,12*
€ 1.519,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,08*
€ 1.098,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,34*
€ 1.096,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,53*
€ 1.018,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,51*
€ 989,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,15*
€ 970,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41S03
ab € 87,99*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R12
ab € 105,83*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R14
ab € 114,13*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V12
ab € 65,09*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V14
ab € 72,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.