Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearverbindung,f. Büro-Trennwand,H 1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144959
144959
Artikel-Nr.:
     711-144959
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-ZBS27L16
EAN/GTIN:
     4038933500324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Linearverbindung für Büro-Trennwand
  • Höhe 1600 mm
  • zum Verbinden von 2 Wänden

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Büro-Trennwand, Trennwandsystem für Büro, Trennwand für Büro, Stellwandsystem, Stellwand für Büro, Stellwandsystem für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Linearverbindung
Höhe:
1600 mm
für Wände:
2 Stück
Ausführung:
BasicLine
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, geramöbel stellwand, büro raumteiler, Trennwand, Trennwandsystem, Trennwandsystem für Büro, Trennwand für Büro, Stellwandsystem, Stellwand für Büro, Stellwandsystem für Büro
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,23*
€ 35,37*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,17*
€ 35,37*
21 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 25,30*
€ 37,29*
Lager 711
22 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 40,80*
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 52,95*
€ 70,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.