Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stellwand, HxBxT 1800x800x27mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144947
144947
144947
144947
Artikel-Nr.:
     711-144947
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS270818-RU
EAN/GTIN:
     4038933500263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Stellwand

Rahmen:

- Aus silbereloxiertem Aluminium mit Kunststoffecken

Tafel:

- Mit pinnbarer Textilbespannung

Zubehör (bitte separat bestellen):

- Standfüße und Verbindungselemente
Bitte Mitbestellen:
- Je 2 Tischklemmen oder Tischfüße pro Tischaufsatz oder je 2 Standfüße pro Stellwand
- Für Verkettungen je 1 Linearverbindung, Winkelverbindung 90° oder 4x90°

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Stellwand
Tafeltyp:
Stellwand
Höhe:
1800 mm
Breite:
800 mm
Oberfläche Tafel:
pinnbar
Modul:
Wandelement
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
Material Tafel:
Textil
Material Rahmen:
Aluminium
Farbe Tafel:
grau
Ausführung:
BasicLine
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Stellwandsystem-Paneels, büro raumteiler, Trennwand, Trennwandsystem, Stellwandsystem
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 374,43*
€ 383,56*
Frei Haus
ab € 374,43*
€ 383,56*
Frei Haus
ab € 377,36*
€ 386,49*
Frei Haus
ab € 397,90*
€ 406,96*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,56*
€ 456,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,43*
€ 452,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,43*
€ 445,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27S01
ab € 63,46*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27L18
ab € 20,19*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27R18
ab € 20,35*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27V18
ab € 32,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.