Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stellwand, HxBxT 1600x800x27mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144939
144939
144939
144939
Artikel-Nr.:
     711-144939
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS270816-CU
EAN/GTIN:
     4038933511269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Stellwand

Rahmen:

- Aus silbereloxiertem Aluminium mit Kunststoffecken

Tafel:

- Mit pinnbarer Textilbespannung

Zubehör (bitte separat bestellen):

- Standfüße und Verbindungselemente
Bitte Mitbestellen:
- Je 2 Tischklemmen oder Tischfüße pro Tischaufsatz oder je 2 Standfüße pro Stellwand
- Für Verkettungen je 1 Linearverbindung, Winkelverbindung 90° oder 4x90°

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Stellwand
Tafeltyp:
Stellwand
Höhe:
1600 mm
Breite:
800 mm
Oberfläche Tafel:
pinnbar
Modul:
Wandelement
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
Material Tafel:
Textil
Material Rahmen:
Aluminium
Farbe Tafel:
blau
Ausführung:
BasicLine
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Stellwandsystem-Paneels, büro raumteiler, Trennwand, Trennwandsystem, Stellwandsystem
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 376,46*
€ 383,02*
Frei Haus
ab € 376,47*
€ 383,03*
Frei Haus
ab € 383,21*
€ 389,89*
Frei Haus
ab € 391,91*
€ 398,74*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,02*
€ 455,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,52*
€ 450,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,46*
€ 447,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27S01
ab € 66,85*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27L16
ab € 21,05*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27R16
ab € 21,42*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27V16
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.