Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß alu,Sitzschale PP anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144799
144799
144799
144799
Artikel-Nr.:
     711-144799
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     OCOVEV01-GO
EAN/GTIN:
     8056457071386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit Lackierung in alu
  • Sitzschale aus Polypropylen in anthrazit
  • Sitz Höhe 460 mm
  • Rückenform gerade
  • 4-fach stapelbar
  • Höhe x Breite x Tiefe 780 x 620 x 530 mm
  • Gewicht 12 kg

Suchbegriffe:
Formschalenstuhl, Schalenstuhl, Kunststoffstuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stapelsessel, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoff-Schalenstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
COVE
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Sitztyp:
Sitzschale
Sitzschale:
durchgehend
Material Sitz:
Polypropylen
Farbe Sitz:
anthrazit
Material Rücken:
Polypropylen
Farbe Rücken:
anthrazit
Höhe:
780 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Breite:
620 mm
Tiefe:
530 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
alu
Rückenform:
gerade
Polsterung:
keine
Armlehnen:
ohne Armlehnen
stapelbar:
ja
Gewicht:
12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/027
ab € 83,95*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/023
ab € 83,98*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/013
ab € 83,41*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/012
ab € 83,90*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/014
ab € 83,85*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/011
ab € 83,58*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/018
ab € 83,42*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/028
ab € 83,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.