Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenschrank,f. 10x11kg Flasche,HxBxT 1435x860x720mm,m. Dach,m. Flügeltür,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144744
144744
144744
Artikel-Nr.:
     711-144744
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3210-B
EAN/GTIN:
     4260139971572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Gasflaschenschrank
  • zur Lagerung im Freien
  • für 10 x 11 kg Gasflaschen oder 4 x 33 kg Gasflaschen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1435 x 860 x 720 mm
  • 1 herausnehmbarer Boden
  • Be- und Entlüftung durch Lochbild an Tür und Seitenwänden
  • mit Dach
  • mit Flügeltür
  • sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Gasflaschen-Container, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschenschrank, Gasflaschen-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank, Gasflaschencontainer, Gitterschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Containertyp:
Gasflaschenschrank
Lagerort:
im Freien
Kapazität:
14 Gasflaschen
Kapazität Gasflaschen 11 kg:
10 Stück
Kapazität Gasflaschen 33 kg:
4 Stück
Höhe:
1435 mm
Breite:
860 mm
Tiefe:
720 mm
Container Ausstattung:
1 herausnehmbarer Boden
Dach:
ja
Türtyp:
Flügeltür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Isolierung:
nein
Be- und Entlüftung:
durch Lochbild an Tür und Seitenwänden
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, gasflaschenschrank lacont, druckgasflaschenschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Gasflaschen-Container, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Magazin, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank, Gasflaschencontainer, Gitterschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,35*
€ 581,93*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,20*
€ 581,96*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,94*
€ 618,18*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,87*
€ 638,58*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 560,67*
€ 652,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,69*
€ 776,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,59*
€ 756,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,23*
€ 735,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,90*
€ 710,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,67*
€ 667,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.