Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegewanne,f. Gift-/Chemikalienschrank,f. Schrank BxT 600x570mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144741
144741
Artikel-Nr.:
     711-144741
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6135-A
EAN/GTIN:
     4260139979400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Chemikalienschrankwannenboden
Wannenboden Chemikalienschrank
Einlegewanne für Gift-/Chemikalienschrank
  • für Schrank Breite x Tiefe 600 x 570 mm

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Einlegewanne
für Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
für Schrankbreite:
600 mm
für Schranktiefe:
570 mm
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: wannenboden chemikalienschrank, Chemikalienschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Umweltschutzschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 68,85*
€ 86,45*
Lager 711
25 Tage
14
Frei Haus
ab € 68,87*
€ 86,47*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.