Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gift-/Chemikalienschrank,f. reizende/giftige Stoffe,HxBxT 1935x600x570mm,3xWannenboden,Korpus RAL7035,Front RAL1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144724
144724
144724
Artikel-Nr.:
     711-144724
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6468-A
EAN/GTIN:
     4260281963128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Gift-/Chemikalienschrank
  • Zur Lagerung im Arbeitsraum
  • Geeignet für wassergefährdende, reizende und giftige Stoffe
  • nicht brandgeschützt
  • Höhe x Breite x Tiefe 1935 x 600 x 570 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1890 x 564 x 512 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Flügeltür mit Lochbild
  • Sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türanschlag rechts
  • 3 Ebene(n) mit kippgesicherter Wannenboden
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Auffangvolumen Wannenboden 20 l
  • Auffangvolumen Bodenwanne 30 l
  • Be- und Entlüftung mit natürlicher Zwangsbelüftung durch Lüftungsraster
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1018 Zinkgelb
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526
  • erfüllt die Anforderungen nach DGUV

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzschrank, Gefahrgutschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
Lagerort:
im Arbeitsraum
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, reizende und giftige Stoffe
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Höhe:
1935 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
570 mm
Innenhöhe:
1890 mm
Innenbreite:
564 mm
Innentiefe:
512 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
kippgesicherter Wannenboden
Auffangvolumen Wannenboden:
20 l
Traglast Fachboden:
50 kg
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
30 l
Be- und Entlüftung:
natürliche Zwangsbelüftung
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
zinkgelb // RAL1018
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Türanschlag:
rechts
Einlagerung:
stehend
Zertifizierung ASR:
nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Zertifizierung DGUV:
erfüllt die Anforderungen nach DGUV
Zertifizierung TRbF:
Betrieb nach TRbF 20-L
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526
Gewicht:
57 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Gift- und Chemikalienschrank, Gift-Schrank, Giftschrank, Stellschrank Gifte, lacont chemikalienschrank, chemikalien schrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Flügeltüren-Schrank, Umweltschutzschrank, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 798,72*
€ 925,49*
Lager 711
15 Tage
18
Frei Haus
ab € 792,97*
€ 925,51*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,51*
€ 1.101,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,76*
€ 1.094,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,09*
€ 1.053,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,92*
€ 1.013,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,97*
€ 943,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2885-A
ab € 40,90*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6471-A
ab € 65,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.