Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rückwand, f. Schreibtisch m. 4-Fußgestell, HxBxT 400x1620x1620mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144013
144013
144013
144013
144013
Artikel-Nr.:
     711-144013
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     73891110
EAN/GTIN:
     4049473065006
Suchbegriffe:
Schreibtisch
Büro-Ausstattung
Büro-Möbel
Sichtblende
Rückwand
für 4-Fuß Schreibtisch
- Aus Aluminium
Zertifikate:
- Der blaue Engel

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
Welle Möbel
Serie:
Hyper
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Tischzubehör:
Rückwand
für Tischausführung:
Schreibtisch mit 4-Fußgestell
Höhe:
400 mm
Breite:
1620 mm
Tiefe:
1620 mm
elektrisch leitend:
nein
Material:
Aluminium
Farbe:
natur
Zertifizierung:
ausgezeichnet mit "Der blaue Engel"
Gewicht:
16.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,03*
€ 322,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,67*
€ 322,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,27*
€ 316,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,93*
€ 308,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.