Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eck-Schreibtisch, HxBxT 680-820x1800x1800mm, Winkel rechts, 4-Fuß-Gestell/Stützfuß, Wildeiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143712
143712
143712
143712
143712
143712
Artikel-Nr.:
     711-143712
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     73929434
EAN/GTIN:
     4054768423966
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Eck-Schreibtisch
Winkel rechts
Tischplatte:
- Aus E1-Spanplatten mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche
- Kratzfest, glutbeständig, abriebfest und abwischbar
- Ecken und Kanten sind nach DIN-Norm abgerundet
- Plattenstärke 28 mm
Gestell:
- 4-Fuß-Gestell
- 2 lange Seitenteile
- Stützfuß
- Höhenverstellbar von 680 - 820 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
Welle Möbel
Serie:
Hyper
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
1800 mm
Plattenform:
Winkel
Gestellform:
4-Fuß
Winkel:
rechts
Farbe Platte:
Wildeiche
Farbe Gestell:
alu
höhenverstellbar:
ja
Ausstattung Tisch:
Arbeitsplatte
Oberfläche Platte:
mit Melaminharzbeschichtung
Material Platte:
Holz
elektrifizierbar:
nein
Gewicht:
68.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Eckschreibtisch, Schreibtisch, Schreibtisch 4-Fuß-Gestell, wellemöbel schreibtisch 160x80, büroschreibtisch, schreibtische rechteckform, Büro-Ausstattung, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbel, PC-Arbeitsplatz, Schreibtischkombination, Schreibtisch mit 4-Fuß, Büro-Einrichtung, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,74*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,78*
€ 566,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,02*
€ 559,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,74*
€ 543,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wellemöbel
73891110
ab € 259,75*
Zubehör
Wellemöbel
72418110
ab € 76,85*
Zubehör
Wellemöbel
72420110
ab € 26,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG