Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eck-Schreibtisch, HxBxT 680-820x1800x1800mm, Winkel rechts, C-Fuß-Gestell/Stützfuß, Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143705
143705
143705
143705
143705
143705
Artikel-Nr.:
     711-143705
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     73925224
EAN/GTIN:
     4049473114735
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
C-Fuß-Schreibtisch
Eck-Schreibtisch
Winkel rechts
Tischplatte:
- Aus E1-Spanplatten mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche
- Kratzfest, glutbeständig, abriebfest und abwischbar
- Ecken und Kanten sind nach DIN-Norm abgerundet
- Plattenstärke 28 mm
Gestell:
- C-Fußgestell
- Stützfuß
- 2 lange C-Füße
- Höhenverstellbar von 680 - 820 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
Welle Möbel
Serie:
Hyper
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
1800 mm
Plattenform:
Winkel
Gestellform:
C-Fuß
Winkel:
rechts
Farbe Platte:
Ahorn
Farbe Gestell:
alu
Ausführung Fuß:
lang
höhenverstellbar:
ja
Ausstattung Tisch:
Arbeitsplatte
Oberfläche Platte:
mit Melaminharzbeschichtung
Material Platte:
Holz
elektrifizierbar:
nein
Gewicht:
75.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Eckschreibtisch, Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, uno schreibtisch ahorn 160x80, büroschreibtisch, bürotische 160x80 ahorn, Büro-Ausstattung, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbel, PC-Arbeitsplatz, Schreibtischkombination, Schreibtisch mit C-Fuß, Büro-Einrichtung, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,36*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,29*
€ 565,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,49*
€ 558,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,36*
€ 543,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wellemöbel
72406 110 ALU
ab € 24,95*
Zubehör
Wellemöbel
72402/110
ab € 62,39*
Zubehör
Wellemöbel
72400110
ab € 64,85*
Zubehör
Wellemöbel
72406124
ab € 25,45*
Zubehör
Wellemöbel
72404/110
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG