Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winkel-Schreibtisch, HxBxT 680-820x1800x1800mm, Vertiefung rechts, 90°, C-Fußgestell/Stützfuß, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143704
143704
143704
143704
143704
143704
Artikel-Nr.:
     711-143704
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     73925203
EAN/GTIN:
     4049473114728
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
C-Fuß-Schreibtisch
Eck-Schreibtisch
Winkel rechts
Tischplatte:
- Aus E1-Spanplatten
- Oberflächen mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
- Kratzfest, glutbeständig, abriebfest und abwischbar
- Ecken und Kanten sind nach DIN-Norm abgerundet
- Plattenstärke 28 mm
Gestell:
- C-Fußgestell
- Stützfuß
- 2 lange C-Füße
- Höhenverstellbar von 680 - 820 mm
Anlieferung:
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
Zertifikate:
- Der blaue Engel

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
Welle Möbel
Serie:
Hyper
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
1800 mm
Stärke Platte:
28 mm
Plattenform:
Winkel
Gestellform:
C-Fußgestell
Vertiefung:
rechts
Winkel:
90 °
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
mit Melaminharzbeschichtung
Farbe Platte:
grau
Plattenkante:
gerundet
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
mit Pulverbeschichtung
Farbe Gestell:
alu
höhenverstellbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
ausgezeichnet mit "Der blaue Engel"
Gewicht:
75.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Eckschreibtisch, Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch grau 120 x 80, büroschreibtisch, bürotisch grau, Büro-Ausstattung, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbel, PC-Arbeitsplatz, Schreibtischkombination, Schreibtisch mit C-Fuß, Büro-Einrichtung, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,09*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,55*
€ 558,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,74*
€ 551,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,09*
€ 534,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wellemöbel
37130
ab € 24,72*
Zubehör
Wellemöbel
72402/110
ab € 61,62*
Zubehör
Wellemöbel
72400110
ab € 63,49*
Zubehör
Wellemöbel
72406124
ab € 25,01*
Zubehör
Wellemöbel
72404/110
ab € 25,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG