Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetisch,fahrbar,HxBxT 1730x500x500mm,Platte Multiplex,RAL7035/RAL5010,1 Ablageboden,1 Schublade,1 Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143246
143246
Artikel-Nr.:
     711-143246
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     5301.00.2116
EAN/GTIN:
     4251142227190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Kappes Fahrbarer Montagetisch RasterPlan®
  • Höhe x Breite x Tiefe 1730 x 500 x 500 mm
  • Platte aus Multiplex
  • Plattenstärke 35 mm
  • Gestell aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
  • mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Aufbauten: 1 Lochplatte
  • Unterbauten: 1 Ablageboden, 1 Schublade

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Mobile Arbeitsstation, Mobiler Arbeitsplatzschrank, Steharbeitsplatz, Lochplatte, Werkbank, Werkbank und -tisch, Mobile Werkbank, Lochwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
1730 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Tisch Ausstattung:
1 Ablageboden, 1 Schublade, 1 Lochplatte
Ablageböden:
1 Stück
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Material Platte:
Multiplex
Stärke Platte:
35 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
fahrbar:
ja
Gewicht:
33.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialwagen, Montagetisch, System-Montagetisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, lochplatte kappes ral5010, materialwagen, kappes lochplatte, Mobile Arbeitsstation, Mobiler Arbeitsplatzschrank, Steharbeitsplatz, Werkbank, Werkbank und -tisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,71*
€ 525,78*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,40*
€ 525,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,93*
€ 548,21*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 565,24*
€ 649,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,63*
€ 682,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,08*
€ 772,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,64*
€ 750,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,25*
€ 723,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,49*
€ 703,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,24*
€ 672,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
5302.00.2516
ab € 599,03*
Ähnlich
Kappes Systeme
5301.00.2124
ab € 454,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.