Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,HxBxT 1800x1000x500mm,1 Abt.,Drehriegel,3-riegeliger-Schließmechanismus,,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142826
142826
142826
142826
142826
142826
142826
Artikel-Nr.:
     711-142826
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7948007
EAN/GTIN:
     4031068150341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
  • 1 Abteil(e)
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange und 1 Fachboden
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • mit Drehgriff
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau ohne Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Garderobenschrank, Stahlspind, Kleiderschrank, Kleiderspind, Spind

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Abteile:
1 Stück
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Mitteltrennwand:
nein
Unterbau:
ohne Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
verzinkt
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange und 1 Fachboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
5 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Türkonstruktion:
einwandig
Griff:
Drehgriff
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
69 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,77*
€ 577,40*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,31*
€ 577,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,37*
€ 666,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,44*
€ 666,36*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 699,26*
€ 795,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,41*
€ 946,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,36*
€ 936,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,46*
€ 915,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,67*
€ 886,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,26*
€ 832,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 203,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.