Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank,HxBxT 900x1000x500mm,2xStahlboden,Drehriegel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142813
142813
Artikel-Nr.:
     711-142813
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7917007
EAN/GTIN:
     4031068153496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkstattschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 500 mm
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Aus Stahlblech
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Doppel-Flügeltür
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Drehgriff-Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Flügeltürschrank, Stahlschrank, Schrank mit Flügeltüren, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
MovaFlex-1
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
900 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegel
Material:
Stahlblech
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
43 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 499,93*
€ 589,18*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,94*
€ 643,19*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,18*
€ 701,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,19*
€ 692,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,28*
€ 682,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,81*
€ 655,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,93*
€ 594,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.