Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer,DIN 13157,Kunststoff blau/transparent,m. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142436
142436
Artikel-Nr.:
     711-142436
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     41803591560
EAN/GTIN:
     4045444603987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
Verbandkoffer
  • Geeignet für den stationären und mobilen Einsatz
  • Füllung: nach DIN 13157
  • Koffer aus Kunststoff in blau/transparent
  • Höhe x Breite x Tiefe 360 x 370 x 120 mm
  • mit Wandhalterung

Suchbegriffe:
Verbandskasten, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe, Verbandskoffer, Sanitätskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandkoffer
Füllung:
nach DIN 13157
Branche:
Office
geeignet für (Anwendung):
stationär und mobil
Material Koffer:
Kunststoff
Höhe:
360 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
120 mm
Wandhalterung:
ja
Farbe Koffer:
blau/transparent
Gewicht:
1.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
8
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 36,33*
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 73,93*
€ 92,80*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.