Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer,f. Büro,DIN 13157,ABS orange,m. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142428
142428
142428
Artikel-Nr.:
     711-142428
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     41803500322
EAN/GTIN:
     4045444596944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
Verbandkoffer Büro & Verwaltung
  • Geeignet für den stationären und mobilen Einsatz
  • Füllung: nach DIN 13157
  • Spezialfüllung für Büros
  • Koffer aus schlagzähem und beständigem ABS in orange
  • Verstellbare Inneneinteilung
  • mit Gummidichtung
  • Höhe x Breite x Tiefe 330 x 420 x 150 mm
  • mit Wandhalterung

Suchbegriffe:
Verbandskoffer, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe, Sanitätskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandkoffer
Füllung:
nach DIN 13157
Branche:
Office
Spezialfüllung:
Büro
geeignet für (Anwendung):
stationär und mobil
Material Koffer:
ABS
Höhe:
330 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
150 mm
Koffer Funktion:
Verstellbare Inneneinteilung
Deckel Ausstattung:
Gummidichtung
Wandhalterung:
ja
Farbe Koffer:
orange
Gewicht:
5.3 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,17*
€ 99,37*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 96,84*
€ 118,77*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 99,73*
€ 121,83*
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 106,69*
€ 153,88*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 15,94*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 77,93*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 56,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.