Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer,f. Werkstatt,DIN 13157,ABS orange,m. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142426
142426
142426
Artikel-Nr.:
     711-142426
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     41803500308
EAN/GTIN:
     4045444596722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Verbandkoffer Werkstatt
  • Geeignet für den stationären und mobilen Einsatz
  • Füllung: nach DIN 13157
  • Spezialfüllung für Werkstätte
  • Koffer aus schlagzähem und beständigem ABS in orange
  • Verstellbare Inneneinteilung
  • mit Gummidichtung
  • Höhe x Breite x Tiefe 330 x 420 x 150 mm
  • mit Wandhalterung

Suchbegriffe:
Verbandskoffer, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe, Sanitätskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandkoffer
Füllung:
nach DIN 13157
Branche:
Werkstatt
Spezialfüllung:
Werkstatt
geeignet für (Anwendung):
stationär und mobil
Material Koffer:
ABS
Höhe:
330 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
150 mm
Koffer Funktion:
Verstellbare Inneneinteilung
Deckel Ausstattung:
Gummidichtung
Wandhalterung:
ja
Farbe Koffer:
orange
Gewicht:
5.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten gramm, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten din en 13157, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe, Sanitätskoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,42*
€ 103,21*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 98,81*
€ 120,51*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 121,72*
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 127,29*
€ 165,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 15,94*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 77,93*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 79,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.