Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifen-/Desinfektionsmittelspender,HxBxT 208x102x124mm,0,8l,Gehäuse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142218
142218
142218
142218
142218
142218
Artikel-Nr.:
     711-142218
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     20-692
EAN/GTIN:
     4045504206929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Seifen-/Desinfektionsmittelspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 208 x 102 x 124 mm
  • Inhalt 0,8 l
  • Bedienung per Druckknopf
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung

Suchbegriffe:
Sozialraumausstattung, Seifenspender, Waschraum-Ausstattung, Waschraumhygiene, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Spender

Weitere Informationen:
Marke:
AIR-WOLF
Serie:
Gamma II
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Seifen-/Desinfektionsmittelspender
Höhe:
208 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
124 mm
Inhalt Behälter:
0.8 l
Bedienung:
Druckknopf
Material Gehäuse:
Edelstahl
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
Gewicht:
1.2 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,42*
€ 120,01*
€ 4,95*
ab € 99,42*
€ 123,87*
€ 4,95*
ab € 99,92*
€ 123,87*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 102,51*
€ 126,90*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 102,43*
€ 127,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.