Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitzylinder,rund,HxØ 760x100mm,PE,retroreflektierend,selbstaufrichtend,überfahrbar,Bajonettverschluss f. Fußverbindung (o. Fuß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141963
141963
141963
141963
141963
Artikel-Nr.:
     711-141963
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     291.12.496
EAN/GTIN:
     4055381367729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitzylinder
moravia leitzylinder
leitzylinder
Leitzylinder
  • Form rund
  • Höhe x Durchmesser 760 x 100 mm
  • aus Polyethylen in rot/weiß, retroreflektierend
  • selbstaufrichtend und überfahrbar
  • ohne Fuß
  • Lieferung ohne Fuß, bitte separat bestellen

Suchbegriffe:
Sperrpfosten, Überfahrbarer Pfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten, Verkehrszylinder, Kipp-Pfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Leitzylinder
Form:
rund
Höhe:
760 mm
Durchmesser:
100 mm
klappbar:
nein
Pfosten Funktion:
selbstaufrichtend, überfahrbar
Befestigungsart:
Bajonettverschluss
abschließbar:
nein
Material:
Polyethylen
Farbe:
rot/weiß
Oberflächentyp:
retroreflektierend
Lieferumfang:
ohne Fuß
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sperrpfosten, Überfahrbarer Pfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten, Verkehrszylinder, Kipp-Pfosten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 33,85*
€ 44,89*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 37,18*
€ 49,13*
€ 4,95*
ab € 44,48*
€ 58,59*
€ 4,95*
ab € 44,46*
€ 58,59*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,26*
€ 62,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,62*
Zubehör
Moravia
291.11.145
ab € 9,04*
Zubehör
Moravia
ab € 24,42*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Swarco
ab € 106,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.