Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitzylinder,rund,HxØ 460x100mm,PE,retroreflektierend,selbstaufrichtend,überfahrbar,Bajonettverschluss f. Fußverbindung (o. Fuß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141962
141962
141962
141962
141962
Artikel-Nr.:
     711-141962
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     291.10.114
EAN/GTIN:
     4055381367743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitzylinder
moravia leitzylinder
leitzylinder
Leitzylinder
  • Form rund
  • Höhe x Durchmesser 460 x 100 mm
  • aus Polyethylen in rot/weiß, retroreflektierend
  • selbstaufrichtend und überfahrbar
  • ohne Fuß
  • Lieferung ohne Fuß, bitte separat bestellen

Suchbegriffe:
Sperrpfosten, Überfahrbarer Pfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten, Verkehrszylinder, Kipp-Pfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Leitzylinder
Form:
rund
Höhe:
460 mm
Durchmesser:
100 mm
klappbar:
nein
Pfosten Funktion:
selbstaufrichtend, überfahrbar
Befestigungsart:
Bajonettverschluss
abschließbar:
nein
Material:
Polyethylen
Farbe:
rot/weiß
Oberflächentyp:
retroreflektierend
Lieferumfang:
ohne Fuß
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Sperrpfosten, Überfahrbarer Pfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten, Verkehrszylinder, Kipp-Pfosten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 27,62*
€ 36,94*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 27,63*
€ 37,02*
€ 4,95*
ab € 34,21*
€ 45,70*
€ 4,95*
ab € 34,22*
€ 45,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,33*
€ 54,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,62*
Zubehör
Moravia
291.11.145
ab € 9,04*
Zubehör
Moravia
ab € 24,42*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Swarco
ab € 106,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.