Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graffitientferner,10l Kanister,Gel-Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141928
141928
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-141928
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     267.26.321
EAN/GTIN:
     4055381496375
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graffiti Farbentferner
Graffiti-Entferner
Graffiti-Reiniger
Graffitientferner
Graffitientferner
  • Kanister mit 10 l Inhalt
  • Gel-Basis
  • für mineralische Untergründe, Glas, Metall, Holz, 2-Komponenten-Lacke
  • biologisch abbaubar
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Reinigungsmittel, Graffiti-Entferner, Reiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Graffitientferner
Basis Reinigungsmittel:
Gel-Basis
Inhalt:
10 l
geeignet für (Produkt/Material):
mineralische Untergründe, Glas, Metall, Holz, 2-Komponenten-
Gebinde:
Kanister
Gewicht:
10.5 kg
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Graffitireiniger, graffiti-entferner gel, graffiti farbentferner, graffitientferner 10 l, Reinigungsmittel, Reiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,60*
€ 229,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,02*
€ 281,92*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 251,69*
€ 340,70*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,70*
€ 405,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,71*
€ 379,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,69*
€ 299,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.