Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallenmarkeirfarbe,2K-Farbe,RAL1003,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141923
141923
141923
141923
141923
141923
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-141923
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     263.21.637
EAN/GTIN:
     4055381429274
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenfarbe
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Hallenmarkeirfarbe
  • für den Innenbereich geeignet
  • 2-Komponentenfarbe
  • in RAL1003 Signalgelb
  • Inhalt 5 l
  • schmutzabweisend und staplerüberfahrbar
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Markierfarbe, Markierung für Boden, Markiertechnik, Verkehrssicherung, Bodenfarbe

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
Paint
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Markierfarbe
Einsatzort:
Innenbereich
Farbentyp:
2-Komponentenfarbe
Inhalt:
5 l
Farbe:
signalgelb // RAL1003
Markierung Funktion:
schmutzabweisend und staplerüberfahrbar
Gewicht:
6.9 kg
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Markierungsfarbe, Hallenbeschichtung, Hallenmarkierfarbe, Hallenmarkierungsfarbe, bodenmarkierfarbe 5l gelb, bodenmarkierfarbe gelb, bodenmarkierfarbe, Markierung für Boden, Markiertechnik, Verkehrssicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,09*
€ 223,87*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 170,11*
€ 232,17*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 194,05*
€ 232,57*
€ 4,95*
ab € 221,72*
€ 265,81*
Frei Haus
ab € 278,68*
€ 328,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,57*
€ 276,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 38,81* pro Liter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ambratec
851799001
ab € 25,5302*
Zubehör
Ambratec
85129001
ab € 24,1194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.