Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller,f. außen,H 665mm,rückfedernd,Stahl,gelb/schwarz,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141913
141913
141913
Artikel-Nr.:
     711-141913
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.28.165
EAN/GTIN:
     4055381419626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutzpoller
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe 665 mm
  • Rohrdurchmesser 159 mm
  • Wandstärke 4,5 mm
  • rückfedernd durch innenliegende Stahlfeder
  • Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Poller, Poller, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz, Pfostenschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzpoller
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
665 mm
Durchmesser Rohr:
159 mm
Wandstärke:
4.5 mm
Rohrform:
rund
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Rammschutz Funktion:
rückfedernd durch innenliegende Stahlfeder
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund stahl verzinkt, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Anfahrschutz, Rammschutz, Poller, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz, Pfostenschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,62*
€ 429,75*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 415,54*
€ 496,99*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 396,72*
€ 518,26*
€ 4,95*
ab € 439,69*
€ 523,42*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,54*
€ 523,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,99*
€ 591,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,21*
€ 571,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,79*
€ 515,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,65*
€ 506,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,54*
€ 494,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
199.28.682
ab € 70,09*
Zubehör
Moravia
ab € 84,26*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,95*
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
Zubehör
Moravia
109.18.211
ab € 10,58*
Zubehör
k.A.
207450
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.