Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitbord,f. innen,HxLxT 150x1200x100mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141905
141905
141905
141905
Artikel-Nr.:
     711-141905
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.29.576
EAN/GTIN:
     4055381424262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Schrammbord
anfahrschutz stahl
Leitbord
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Tiefe 150 x 1200 x 100 mm
  • Wandstärke 6 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Planke, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Leitbord
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
150 mm
Länge:
1200 mm
Tiefe:
100 mm
Wandstärke:
6 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Planke, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,87*
€ 129,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,79*
€ 129,99*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,13*
€ 130,89*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 115,33*
€ 142,08*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 169,74*
€ 207,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,96*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,19*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.