Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fasspumpe,f. Mineralöle,max. Viskosität 500mPas,Förderleistung 87l/min,Tauch T 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141815
141815
141815
Artikel-Nr.:
     711-141815
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-306
EAN/GTIN:
     4250155115784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektro-Fasspumpe
  • für Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
  • maximale Förderleistung 87 Liter pro Minute
  • Förderhöhe 19 m
  • Tauchrohr Durchmesser 41 mm, Tauchtiefe 1200 mm
  • Gewinde 1"
  • Motor mit 500 W
  • Pumpwerk aus Aluminium

Suchbegriffe:
Fasspumpe, Fasshandling, Fassentleerung, Pumpe, Containerpumpe, Stabpumpe

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Elektro-Fasspumpe
Medium:
Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle
max. Viskosität:
500 mPas
Bedienung:
elektrisch
max. Förderleistung l/min:
87 l/min
Förderhöhe/Saughöhe:
19 m
Tauchrohrdurchmesser:
41 mm
Tauchtiefe:
1200 mm
Set:
nein
Anschluss:
1"
Material Pumpwerk:
Aluminium
Motorleistung:
500 W
Gewicht:
4.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, lutz pumpen behälterpumpe, akkupumpe, fasspumpen mineralöl, Fasspumpe, Fasshandling, Fassentleerung, Pumpe, Containerpumpe, Stabpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.041,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,88*
€ 1.410,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,55*
€ 1.396,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,11*
€ 1.336,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,29*
€ 1.293,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,43*
€ 1.239,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.