Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk,Tragl. 6000kg,Ladefläche LxB 400x 220mm,mit Gummibelag,RAL2002,8 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141813
141813
Artikel-Nr.:
     711-141813
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1200560-orange
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 6000 kg
lenkfahrwerk
Fahrwerk
  • Traglast 6000 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 400 x 220 mm
  • Tragplatte Länge x Breite 400 x 220 mm
  • Plattform mit Gummibelag
  • mit Zugstange zum Wenden und Kurven fahren
  • Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 8 Rollen
  • Rad Ø 85 mm
  • mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge
  • Naben mit Kugellager

Suchbegriffe:
Schwerlastroller, Lenkfahrwerk, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Möbelroller

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Fahrwerk
Traglast:
6000 kg
Länge Tragplatte:
400 mm
Breite Tragplatte:
220 mm
Ladeflächenlänge:
400 mm
Ladeflächenbreite:
220 mm
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Ladefläche Ausstattung:
Zugstange
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
ja
Bereifung:
Nylon
Material Felge:
Nylon
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
8 Rollen
Achsen Anzahl:
2 Stück
Rad-Ø:
85 mm
Radbreite:
90 mm
Höhe:
115 mm
Länge:
630 mm
Breite:
400 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blutorange // RAL2002
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Möbelroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,56*
€ 480,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,75*
€ 476,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,27*
€ 458,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,40*
€ 443,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,79*
€ 399,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.