Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk,Tragl. 3000kg,Ladefläche LxB 185x 150mm,mit Gummibelag,RAL2002,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141812
141812
Artikel-Nr.:
     711-141812
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1200550-orange
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 3000kg
lenkfahrwerk
Fahrwerk
  • Traglast 3000 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 185 x 150 mm
  • Tragplatte Länge x Breite 185 x 150 mm
  • Plattform mit Gummibelag
  • mit Zugstange zum Wenden und Kurven fahren
  • Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 4 Rollen
  • Rad Ø 85 mm
  • mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge
  • Naben mit Kugellager

Suchbegriffe:
Schwerlastroller, Lenkfahrwerk, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Möbelroller

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Fahrwerk
Traglast:
3000 kg
Länge Tragplatte:
185 mm
Breite Tragplatte:
150 mm
Ladeflächenlänge:
185 mm
Ladeflächenbreite:
150 mm
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Ladefläche Ausstattung:
Zugstange
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Deichselhöhe:
1165 mm
Lenkstange:
ja
Bereifung:
Nylon
Material Felge:
Nylon
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
4 Rollen
Achsen Anzahl:
2 Stück
Rad-Ø:
85 mm
Radbreite:
90 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
310 mm
Breite:
255 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blutorange // RAL2002
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Möbelroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,93*
€ 297,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,74*
€ 273,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.