Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk,Tragl. 24000kg,Ladefl. L 720-1500mm,mit Gummibelag,RAL2002,16 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141811
141811
141811
Artikel-Nr.:
     711-141811
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1200520-orange
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 24000 kg
lenkfahrwerk
Fahrwerk
  • Traglast 24000 kg
  • Ladefläche Länge 720 - 1500 mm
  • Tragplatte Länge x Breite 430 x 240 mm
  • Plattform mit Gummibelag
  • mit Handgriffen
  • in der Breite verstellbar
  • Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 16 Rollen
  • Rad Ø 83 mm
  • mit Stahl-Bereifung auf Nylon-Felge
  • Naben mit Kugellager

Suchbegriffe:
Schwerlastroller, Lenkfahrwerk, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Möbelroller

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Fahrwerk
Traglast:
24000 kg
Länge Tragplatte:
430 mm
Breite Tragplatte:
240 mm
Ladeflächenlänge:
720-1500 mm
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Ladefläche Ausstattung:
Handgriffe
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Transportgerät Funktion:
in der Breite verstellbar
Lenkstange:
nein
Bereifung:
Stahl
Material Felge:
Nylon
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
16 Rollen
Rad-Ø:
83 mm
Radbreite:
85 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
495 mm
Breite:
288 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blutorange // RAL2002
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Möbelroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,28*
€ 641,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,49*
€ 636,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,85*
€ 610,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,74*
€ 587,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,27*
€ 541,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.